Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neo Slim Edelstahl Füller, Federbreite B, silber glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neo Slim Edelstahl Füller, Federbreite B, silber glänzend
Neo Slim Edelstahl Füller, Federbreite B, silber glänzend
Neo Slim Edelstahl Füller, Federbreite B, silber glänzend
Artikel-Nr.:
     C1015-342003
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     342003
EAN/GTIN:
     9555684630162
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Neo Slim Edelstahl, glänzend, B. Schlanker Schaft aus Edelstahl, gedederter Metallclip. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: B. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Edelstahl, Farbe des Schaftes: Edelstahl glänzend, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Edelstahl glänzend
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Edelstahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Schlanker Schaft aus Edelstahl, gedederter Metallclip
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Ausführung der Griffzone:
rund
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Farbe des Clips:
silber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Neo Slim
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Ausführung der Feder:
B
Produkt-Typbezeichnung:
NEO Slim
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Produkttypbezeichnung:
NEO Slim
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.