Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Grip Buntstifte Promotionset, 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Grip Buntstifte Promotionset, 10-teilig
Jumbo Grip Buntstifte Promotionset, 10-teilig
Jumbo Grip Buntstifte Promotionset, 10-teilig
Jumbo Grip Buntstifte Promotionset, 10-teilig
Artikel-Nr.:
     C1015-280921
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     280921
EAN/GTIN:
     4005402809219
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Buntstift Jumbo Grip Promotionetui 8+1+1. Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: keine. Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: sortiert, wasservermalbar. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikant, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 10 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Buntstifte. 5x Promotionetui JUMBO GRIP 8 Farbstifte + 1 JUMBO GRIP Bleistift + 1 Namensfeldstift in Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Schaft lackiert:
Ja
Bezeichnung der Härte:
keine
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Buntstifte
Herstellerprodukttyp:
Jumbo Grip
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
wasservermalbar:
Ja
Stärke der Mine:
3,8
Farbe des Schaftes:
sortiert
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
Herstellerproduktbezeichnung:
Farbstift
Material des Schaftes:
Holz
Produkt-Typbezeichnung:
JUMBO GRIP
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Produkttypbezeichnung:
JUMBO GRIP
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.