Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Textliner 46 Pastell, 60x farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display Textliner 46 Pastell, 60x farbig sortiert
Display Textliner 46 Pastell, 60x farbig sortiert
Display Textliner 46 Pastell, 60x farbig sortiert
Display Textliner 46 Pastell, 60x farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-254633
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     254633
EAN/GTIN:
     4005402546336
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Textmarker TL 46 Pastell Stiftform 60x. Werkstoff: Pappe. Aktionsdisplay in Stiftform. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Pastellfarben sortiert. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 670 mm x 240 mm x 150 mmPackungsmenge: 60
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Aktionsdisplay in Stiftform
Herstellerprodukttyp:
Textliner 46 Pastell
Herstellerproduktbezeichnung:
Display
Ausführung des Inhalts:
Pastellfarben sortiert
Werkstoff:
Pappe
Artikelbezeichnung:
Display
Ausführung des Inhalts des Displays:
Pastellfarben sortiert
Material des Displays:
Pappe
Produkt-Typbezeichnung:
Textliner 46 Pastell
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
60
Ausführung der Sortimentszugabe:
Display
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Pastellfarben sortiert
Produkttypbezeichnung:
Textliner 46 Pastell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,78*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.