| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-254625 Herst.-Nr.: 254625 EAN/GTIN: 4005402546251 |
| |
|
| | |
| Textmarker TL 46 Pastell Promo 4er Kar. langlebige Keilspitze, mit fantasievollen Reisemotiven als Sonderprint - ausschließlich im Etui verfügbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: sortiert. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1-5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Farbe: sortiert, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Filter. 4er Etui Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | 1546 Pastell Promo | Artikelbezeichnung: | Textliner | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Farbe: | sortiert | Spitze austauschbar: | Nein | Garantie gewährt: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Universaltinte auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | Ja | Farbe des Schaftes: | sortiert | nachfüllbar: | Ja | inkjet geeignet: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Filter | Strichstärke: | 1-5 | Beschreibung der Besonderheiten: | langlebige Keilspitze, mit fantasievollen Reisemotiven als Sonderprint - ausschließlich im Etui verfügbar | Produkttypbezeichnung: | 1546 Pastell Promo | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Technik des Tintenspeichers: | Filter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |