Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker TL 46 Neon 8er Etui GenZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker TL 46 Neon 8er Etui GenZ
Textmarker TL 46 Neon 8er Etui GenZ
Textmarker TL 46 Neon 8er Etui GenZ
Textmarker TL 46 Neon 8er Etui GenZ
Artikel-Nr.:
     C1015-254601
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     254601
EAN/GTIN:
     4005402546015
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker TL 46 Neon 8er Etui GenZ, nachfüllbar, Strichstärke: 1-5, Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben, Tintenspeicher-Technik: Filter, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, langlebige Keilspitze, für alle gängigen Papiere, Farbe des Schaftes: sortiert, Clip vorhanden, Farbe: sortiert, 8er Etui
Weitere Informationen:
Tintenspeicher-Technik:
Filter
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textliner
inkjet geeignet:
Nein
Farbe:
sortiert
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Strichstärke:
1-5
Garantie gewährt:
Nein
Farbe des Schaftes:
sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
1546 GenZ
Beschreibung der Besonderheiten:
langlebige Keilspitze, für alle gängigen Papiere
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Produkttypbezeichnung:
1546 GenZ
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
254600
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.