Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller uni-ball® JETSTREAM RT, Schreibfarbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM RT, Schreibfarbe: blau
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM RT, Schreibfarbe: blau
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM RT, Schreibfarbe: blau
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM RT, Schreibfarbe: blau
Artikel-Nr.:
     C1015-245351
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     245351
EAN/GTIN:
     4902778789100
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Tintenroller UB JETSTREAM RT blau. Besonders weich schreibend. Sehr schnell trocknend. Nachfüllbar über das Stiftende. Auch für Linkshänder geeignet.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: dokumentenecht. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: speziell: 144251, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,5
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 144251
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders weich schreibend. Sehr schnell trocknend. Nachfüllbar über das Stiftende. Auch für Linkshänder geeignet.
Material des Clips:
Metall
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Herstellerprodukttyp:
UB JETSTREAM
Mine auswechselbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenroller
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Produkt-Typbezeichnung:
UB JETSTREAM
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
UB JETSTREAM
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
144251
€ 1,85*
Zubehör
Uni-Ball
144221
€ 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.