| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-245324 Herst.-Nr.: 245324 EAN/GTIN: 4005402453245 |
| |
|
| | |
| Stifteköcher uni-ball Jetstream Multicolour. Ausführung des Inhalts des Displays: Schaftfarben schwarz und weiß sortiert. Ausführung der Sortimentszugabe: Kunststoffköcher. Mulitcolour Leichtlauf-Kugelschreiber, schreibt blau, schwarz und rot. Material des Displays: Kunststoff. Größe (B x H x T): 145 x 225 x 110 mm. Farbe: transluzent. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Stifteköcher | Produkt-Typbezeichnung: | uni-ball Jetstream Multicolour | Breite: | 145 | Ausführung der Sortimentszugabe: | Kunststoffköcher | Beschreibung der Besonderheiten: | Mulitcolour Leichtlauf-Kugelschreiber, schreibt blau, schwarz und rot | Material des Displays: | Kunststoff | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 24 | Ausführung des Inhalts des Displays: | Schaftfarben schwarz und weiß sortiert | Höhe: | 225 | Farbe: | transluzent | Tiefe: | 110 | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Schaftfarben schwarz und weiß sortiert | Produkttypbezeichnung: | uni-ball Jetstream Multicolour |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer, stifteköcher uniball |
| | |
| |