|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-245320 Herst.-Nr.: 245320 EAN/GTIN: 4005402453207 |
| |
|
|  |  |
 | Tintenroller UB JETSTREAM RT POS 2001. Besonders weich schreibend. Sehr schnell trocknend. Nachfüllbar über das Stiftende. Auch für Linkshänder geeignet.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: dokumentenecht. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: speziell: 144221, 144251, 144299, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. 20 Tintenroller im POS 2001 Dauerdisplay mit Testblock. Farbig sortiert. Weitere Informationen:  |  | Typbezeichnung der Mine: | speziell: 144221, 144251, 144299 | Ausführung der Griffzone: | Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Strichstärke: | 0,5 | Material des Clips: | Metall | Herstellerproduktbezeichnung: | Tintenroller | Herstellerprodukttyp: | UB JETSTREAM | dokumentenecht: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Farbe des Schaftes: | schwarz | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Material des Schaftes: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Besonders weich schreibend. Sehr schnell trocknend. Nachfüllbar über das Stiftende. Auch für Linkshänder geeignet. | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Spitze: | Rollerspitze | Metallspitze | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | UB JETSTREAM | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | Produkttypbezeichnung: | UB JETSTREAM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |