Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Grip 2010 M, coconut milk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Grip 2010 M, coconut milk
Kugelschreiber Grip 2010 M, coconut milk
Kugelschreiber Grip 2010 M, coconut milk
Artikel-Nr.:
     C1015-243908
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     243908
EAN/GTIN:
     4005402439089
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Grip 2010 M coconut milk. Soft Grip Zone für sicheren und rutschfesten Griff,softe harmonische Farbkombination. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard Großraummine, Strichstärke: 0,4. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: coconut milk, Ausführung der Griffzone: Dreikantform, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,4
Typbezeichnung der Mine:
Standard Großraummine
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Soft Grip Zone für sicheren und rutschfesten Griff,softe harmonische Farbkombination
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Griffzone:
Dreikantform
Farbe des Schaftes:
coconut milk
Produkt-Typbezeichnung:
Grip 2010 M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Produkttypbezeichnung:
Grip 2010 M
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
243999
ab € 3,01*
Sonstiges
Faber-Castell
243907
ab € 3,16*
Sonstiges
Faber-Castell
243916
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.