| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-242222 Herst.-Nr.: 242222 EAN/GTIN: 4902778190371 |
| |
|
| | |
| Gelroller UB SIGNO UMN-307 0,4mm rot. angenehm weiches Schreiben, Tintenstand kontrollierbar. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Geltinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, dokumentenecht, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Spezialmine: 147421, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,4. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: durchsichtig. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Material des Clips: | Metall | Herstellerproduktbezeichnung: | Gelroller | Ausführung der Spitze: | Rollerspitze | Metallspitze | Herstellerprodukttyp: | UB SIGNO UMN-307 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Ausführung der Griffzone: | rund | Mine auswechselbar: | Ja | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | angenehm weiches Schreiben, Tintenstand kontrollierbar | dokumentenecht: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geltinte | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | Typbezeichnung der Mine: | Spezialmine: 147421 | Strichstärke: | 0,4 | Farbe des Schaftes: | durchsichtig | Produkt-Typbezeichnung: | UB SIGNO UMN-307 | Artikelbezeichnung: | Gelroller | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | UB SIGNO UMN-307 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |