| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-202037 Herst.-Nr.: 202037 EAN/GTIN: 4005402020379 |
| |
|
| | |
| Füller Grip 2010 M Tinte+Tilö rose sh BK. inkl. 12 Tintenpatronen, blau und Tintenlöscher. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: rose shadow, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. auf Blisterkarte Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Füllfederhalter | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Grip 2010 Harmony | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standard | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Beschreibung der Besonderheiten: | inkl. 12 Tintenpatronen, blau und Tintenlöscher | Farbe des Clips: | silber | Material des Clips: | Metall | Ausführung der Feder: | M | Farbe des Schaftes: | rose shadow | Ausführung der Griffzone: | rund | Material des Schaftes: | Kunststoff | Produkttypbezeichnung: | Grip 2010 Harmony |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |