Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstifte Sparkle Pastell 12er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstifte Sparkle Pastell 12er Metalletui
Buntstifte Sparkle Pastell 12er Metalletui
Buntstifte Sparkle Pastell 12er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-201910
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     201910
EAN/GTIN:
     4005402019106
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Buntstifte Sparkle Pastell 12er Metalle.. Buntstifte mit den beliebten Sparklepunkten in aktuellen Trendfarben. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: keine. Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikantform, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 4,5 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12 Buntstifte. 12er Metalletui
Weitere Informationen:
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
Material des Schaftes:
Holz
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Farbe des Schaftes:
sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
Sparkle Pastell
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Durchmesser:
4,5
Stärke der Mine:
3,8
Artikelbezeichnung:
Buntstifte
Beschreibung der Besonderheiten:
Buntstifte mit den beliebten Sparklepunkten in aktuellen Trendfarben
Schaft lackiert:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Sparkle Pastell
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.