Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colour Grip Display mit Colour Grip, Jumbo Grip, Spitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colour Grip Display mit Colour Grip, Jumbo Grip, Spitzer
Colour Grip Display mit Colour Grip, Jumbo Grip, Spitzer
Colour Grip Display mit Colour Grip, Jumbo Grip, Spitzer
Colour Grip Display mit Colour Grip, Jumbo Grip, Spitzer
Artikel-Nr.:
     C1015-201837
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     201837
EAN/GTIN:
     4005402018376
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Schreibgeräte-Display
Thekendisplay Grip Buntstifte. Ausführung des Inhalts des Displays: Etuis Colour und Jumbo Grip, Dreiffachspitzdose Grip. Ausführung der Sortimentszugabe: Aufsteller und Topper. Optimale Warenpräsentation auf kleiner Fläche. Material des Displays: Pappe. Größe (B x H x T): 365 x 505 x 280 mm. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Grip Buntstifte
Artikelbezeichnung:
Thekendisplay
Material des Displays:
Pappe
Breite:
365
Ausführung des Inhalts des Displays:
Etuis Colour und Jumbo Grip, Dreiffachspitzdose Grip
Beschreibung der Besonderheiten:
optimale Warenpräsentation auf kleiner Fläche
Höhe:
505
Tiefe:
280
Ausführung der Sortimentszugabe:
Aufsteller und Topper
Farbe:
sortiert
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
52
Produkttypbezeichnung:
Grip Buntstifte
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Etuis Colour und Jumbo Grip, Dreiffachspitzdose Grip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,02*
€ 366,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,66*
€ 361,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,71*
€ 315,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,38*
€ 300,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,04*
€ 288,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.