Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Grip Silbentrennstift bicolor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Grip Silbentrennstift bicolor
Jumbo Grip Silbentrennstift bicolor
Jumbo Grip Silbentrennstift bicolor
Artikel-Nr.:
     C1015-201734
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     201734
EAN/GTIN:
     4005402017348
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber castell buntstift rot
Jumbo Grip bicolor Silbentrennstift 2xBK. Zweifarbstift in beliebtem Grip-Design,. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: keine. Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: rot/blau. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silber. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 9,5 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 2 Stifte. Blisterkarte
Weitere Informationen:
wasservermalbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Beschreibung der Besonderheiten:
Zweifarbstift in beliebtem Grip-Design,
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Jumbo Grip Bicolor
Stärke der Mine:
3,8
Durchmesser:
9,5
Material des Schaftes:
Holz
Schreibfarbe der Mine:
rot/blau
Länge:
175
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
silber
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Produkttypbezeichnung:
Jumbo Grip Bicolor
Weitere Suchbegriffe: buntstifte faber castell, buntstifte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.