Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Colour Buntstifte, 10er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Colour Buntstifte, 10er Kartonetui
Classic Colour Buntstifte, 10er Kartonetui
Classic Colour Buntstifte, 10er Kartonetui
Classic Colour Buntstifte, 10er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-201583
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     201583
EAN/GTIN:
     4005402015832
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift metallic. Ausführung der Schaftform: hexagonal. Farbe des Schaftes: metallic sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (Ø x L): 6 x 175 mm. Für helles und dunkles Papier. Stärke der Mine: 2,8. Bezeichnung der Härte: -. Schreibfarbe der Mine: metallic. 10er Kartonetui.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Holz
Beschreibung der Besonderheiten:
für helles und dunkles Papier
Stärke der Mine:
2,8
Bezeichnung der Härte:
-
Durchmesser:
6
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Farbe des Schaftes:
metallic sortiert
Länge:
175
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Set
Schaft lackiert:
Ja
Herstellerprodukttyp:
metallic
wasservermalbar:
Nein
Ausführung der Schaftform:
hexagonal
Schreibfarbe der Mine:
metallic
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkt-Typbezeichnung:
metallic
Produkttypbezeichnung:
metallic
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.