Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip Einhorn 10+3, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip Einhorn 10+3, sortiert
Buntstift Colour Grip Einhorn 10+3, sortiert
Buntstift Colour Grip Einhorn 10+3, sortiert
Buntstift Colour Grip Einhorn 10+3, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-201542
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     201542
EAN/GTIN:
     4005402015429
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Colour Grip Einhorn 10+3, Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Farbe des Schaftes: sortiert, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 6 mm, 175 mm, wasservermalbar, Special Edition, 10 Colour Grip + 3 Sparkle Pastell Buntstifte, Stärke der Mine: 3,8, Bezeichnung der Härte: keine, Schreibfarbe der Mine: sortiert, 13er Etui
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Special Edition, 10 Colour Grip + 3 Sparkle Pastell Buntstifte
Stärke der Mine:
3,8
Artikelbezeichnung:
Buntstift
wasservermalbar:
Ja
Länge:
175
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip Einhorn
Durchmesser:
6
Bezeichnung der Härte:
keine
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Farbe des Schaftes:
sortiert
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip Einhorn
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
201543
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.