Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colour Grip Buntstifte, Kartonetui, 24-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colour Grip Buntstifte, Kartonetui, 24-teilig
Colour Grip Buntstifte, Kartonetui, 24-teilig
Colour Grip Buntstifte, Kartonetui, 24-teilig
Colour Grip Buntstifte, Kartonetui, 24-teilig
Artikel-Nr.:
     C1015-201540
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     201540
EAN/GTIN:
     4005402015405
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber-castell 24 buntstifte
Promotionset Colour Grip 18+4+2. inkl. Colour Grip neon und Bleistifte. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: keine. Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: sortiert, wasservermalbar. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Set
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Colour Grip neon und Bleistifte
wasservermalbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Promotionset
Produkt-Typbezeichnung:
Colour GRIP
Material des Schaftes:
Holz
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Stärke der Mine:
3,8
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Länge:
175
Durchmesser:
6
Produkttypbezeichnung:
Colour GRIP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.