|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-201532 Herst.-Nr.: 201532 EAN/GTIN: 4005402015320 |
| |
|
|  |  |
 | Schreibgeräteset Grip Edition, 2 1, Füllfederhalter Feder M und Kugelschreiber XB, Tintenglas, Konverter, Typbezeichnung der Schreibgeräte: Grip Edition, Material des Schaftes: Kunststoff, Clip: Metall, schwarz, Beschreibung der Besonderheiten: in attraktivem und hochwertigem Metalletui, Farbe des Schaftes: mistletoe Weitere Informationen:  |  | Material des Clips: | Metall | Beschreibung der Besonderheiten: | in attraktivem und hochwertigem Metalletui | Herstellerproduktbezeichnung: | Geschenkset | Herstellerprodukttyp: | Grip Edition | Anzahl der Schreibgeräte: | 2 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | mistletoe | Typbezeichnung der Schreibgeräte: | Grip Edition | Farbe des Clips: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Geschenkset | Produkt-Typbezeichnung: | Grip Edition | Produkttypbezeichnung: | Grip Edition |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Füllhalter-Tinte, Füllhaltetinte, Tinte für Füller, Tinte für Füllhalter, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, füller faber castell, füllertinte |
|  |  |
| |