Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller M/ Kugelschreiber Set Grip 2010 coconut milk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füller M/ Kugelschreiber Set Grip 2010 coconut milk
Füller M/ Kugelschreiber Set Grip 2010 coconut milk
Füller M/ Kugelschreiber Set Grip 2010 coconut milk
Füller M/ Kugelschreiber Set Grip 2010 coconut milk
Artikel-Nr.:
     C1015-201527
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     201527
EAN/GTIN:
     4005402015276
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kugelschreiber
Füller M/KS Set Grip 2010 coconut milk. Beschreibung der Besonderheiten: in attraktivem und hochwertigem Metalletui. Schreibgeräte Anzahl / Typen: Anzahl der Schreibgeräte: 2, Typbezeichnung der Schreibgeräte: Grip 2010. Ausführung Stift:. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: coconut milk, Material des Clips: Metall, silber. Füllfederhalter Feder M und Kugelschreiber
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
silber
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Geschenkset
Typbezeichnung der Schreibgeräte:
Grip 2010
Beschreibung der Besonderheiten:
in attraktivem und hochwertigem Metalletui
Produkt-Typbezeichnung:
Grip 2010
Anzahl der Schreibgeräte:
2
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
coconut milk
Produkttypbezeichnung:
Grip 2010
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
201528
ab € 9,61*
Sonstiges
Faber-Castell
201524
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.