Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkset Grip 2010. Füllfederhalter Feder M und Kugelschreiber, sky blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenkset Grip 2010. Füllfederhalter Feder M und Kugelschreiber, sky blue
Geschenkset Grip 2010. Füllfederhalter Feder M und Kugelschreiber, sky blue
Geschenkset Grip 2010. Füllfederhalter Feder M und Kugelschreiber, sky blue
Geschenkset Grip 2010. Füllfederhalter Feder M und Kugelschreiber, sky blue
Geschenkset Grip 2010. Füllfederhalter Feder M und Kugelschreiber, sky blue
Geschenkset Grip 2010. Füllfederhalter Feder M und Kugelschreiber, sky blue
Artikel-Nr.:
     C1015-201524
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     201524
EAN/GTIN:
     4005402015245
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kugelschreiber
Geschenkset Grip 2010. Beschreibung der Besonderheiten: in attraktivem und hochwertigem Metalletui. Schreibgeräte Anzahl / Typen: Anzahl der Schreibgeräte: 2, Typbezeichnung der Schreibgeräte: Grip 2010. Ausführung Stift:. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: sky blue, Material des Clips: Metall, silber. Füllfederhalter Feder M und Kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
201527
ab € 9,60*
Sonstiges
Faber-Castell
201528
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.