Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50-34 Metalldoppelspitzer, 1er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50-34 Metalldoppelspitzer, 1er Set
50-34 Metalldoppelspitzer, 1er Set
50-34 Metalldoppelspitzer, 1er Set
50-34 Metalldoppelspitzer, 1er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-189099
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     189099
EAN/GTIN:
     4005401890997
Suchbegriffe:
Doppelanspitzer
Doppelspitzer
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Metalldoppelspitzer Blisterkarte, Material des Spitzers: Metall. Beschreibung der Besonderheiten: für Blei- und Farbstifte in Standard und Jumbo, für alle gängigen Stiftformen. Ausführung Spitzer: Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10, Farbe des Spitzers: silber, Spitzenform: spitz-lang. Ausführung der Spitzerform: Keilform. Größe (B x T x H): 25 mm x 25 mm x 13 mm. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Spitzer
Farbe des Spitzers:
silber
Spitzenform:
spitz-lang
Produkt-Typbezeichnung:
Metalldoppelspitzer
Höhe:
13
Material des Spitzers:
Metall
Breite:
25
Messer austauschbar:
Nein
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
für Blei- und Farbstifte in Standard und Jumbo, für alle gängigen Stiftformen
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 und 10
Ausführung der Spitzerform:
Keilform
Tiefe:
25
Produkttypbezeichnung:
Metalldoppelspitzer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.