Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA. 60er Kollektionsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA. 60er Kollektionsset
Marker UNI POSCA. 60er Kollektionsset
Marker UNI POSCA. 60er Kollektionsset
Marker UNI POSCA. 60er Kollektionsset
Artikel-Nr.:
     C1015-186808
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186808
EAN/GTIN:
     3296280041346
Suchbegriffe:
Pigmentmarker
posca pigmentmarker
Marker UNI POSCA. wasserfest und lichtecht, Pigmenttinte auf Wasserbasis. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: sortiert, Spitze austauschbar, Strichstärke: sortiert. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt: 60er Kollektionsset. Verpackung: Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA
Artikelbezeichnung:
Marker
Beschreibung der Besonderheiten:
wasserfest und lichtecht, Pigmenttinte auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
rund
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
sortiert
Kappe umsteckbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Spitze austauschbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
sortiert
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.