|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-186760 Herst.-Nr.: 186760 EAN/GTIN: 4005401867609 |
| |
|
|  |  |
 | POS Display UNI POSCA PC1MC. Ausführung des Inhalts des Displays: UNI POSCA 0,7 mm farbig sortiert. Ausführung der Sortimentszugabe: Displaykörper. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis. Material des Displays: Kunststoff. Größe (B x H x T): 350 x 220 x 260 mm. Farbe: rot. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | rot | Herstellerproduktbezeichnung: | POS Display | Herstellerprodukttyp: | UNI POSCA PC-1MC | Ausführung des Inhalts: | UNI POSCA 0,7 mm farbig sortiert | Beschreibung der Besonderheiten: | lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis | Ausführung des Inhalts des Displays: | UNI POSCA 0,7 mm farbig sortiert | Material des Displays: | Kunststoff | Ausführung der Sortimentszugabe: | Displaykörper | Artikelbezeichnung: | POS Display | Produkt-Typbezeichnung: | UNI POSCA PC1MC | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 90 | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | UNI POSCA 0,7 mm farbig sortiert | Produkttypbezeichnung: | UNI POSCA PC1MC |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |