|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-186560 Herst.-Nr.: 186560 EAN/GTIN: 4005401865605 |
| |
|
|  |  |
 | Display Uni POSCA PC-3M. Ausführung des Inhalts des Displays: Backcard, Display. Ausführung der Sortimentszugabe: Marker farbig sortiert. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend. Material des Displays: Kunststoff. Größe (B x H x T): 350 x 220 x 260 mm. Farbe: rot. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Kunststoff | Herstellerprodukttyp: | UNI POSCA PC-3M | Farbe: | rot | Ausführung des Inhalts: | Marker farbig sortiert | Herstellerproduktbezeichnung: | Display | Beschreibung der Besonderheiten: | lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend | Ausführung der Sortimentszugabe: | Marker farbig sortiert | Material des Displays: | Kunststoff | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 90 | Artikelbezeichnung: | Display | Produkt-Typbezeichnung: | Uni POSCA PC-3M | Ausführung des Inhalts des Displays: | Backcard, Display | Produkttypbezeichnung: | Uni POSCA PC-3M | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Backcard, Display |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |