| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-186286 Herst.-Nr.: 186286 EAN/GTIN: 4005401862864 |
| |
|
| | |
| Marker UNI CHALK MARKER PWE-5M silber BK. nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Rund, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: silber. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 1,8 - 2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: silber. Kreidemarker. Art der Verpackung und Inhalt: auf Blisterkarte. Verpackung: Blisterkarte Weitere Informationen: | | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Artikelbezeichnung: | Marker | Kappe umsteckbar: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | silber | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Kreidemarker | Ausführung der Griffzone: | Rund | Clip vorhanden: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | silber | Beschreibung der Besonderheiten: | nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff | Strichstärke: | 1,8 - 2,5 | Produkt-Typbezeichnung: | Uni Chalk PWE-5M | Produkttypbezeichnung: | Uni Chalk PWE-5M | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |