Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatronen, Standard, 6x pink löschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatronen, Standard, 6x pink löschbar
Tintenpatronen, Standard, 6x pink löschbar
Tintenpatronen, Standard, 6x pink löschbar
Artikel-Nr.:
     C1015-185508
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     185508
EAN/GTIN:
     4005401855088
Suchbegriffe:
Füller-Patronen
Füllerpatrone
Patronen für Füller
füllerpatrone faber castell
Tintenpatrone für Füllhalter Standard. Verwendung für Produkt: Füllhalter. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Standard. Löschbar. Farbe: pink. in 6er Schachtel.
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Verwendung für Produkt:
Füllhalter
auswaschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tintenpatrone
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Produkt-Typbezeichnung:
Standard
löschbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: füller patronen, füllerpatrone pink
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.