Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Dreifachspitzdose, rot/blau, sortiert, 1er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Dreifachspitzdose, rot/blau, sortiert, 1er Set
Grip 2001 Dreifachspitzdose, rot/blau, sortiert, 1er Set
Grip 2001 Dreifachspitzdose, rot/blau, sortiert, 1er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-183895
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     183895
EAN/GTIN:
     4005401838951
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Dreifachspitzdose Grip 2001 BK bl/ro, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. Dreifachspitzdose in ergonomischer Dreikantform im GRIP Design. Für Farbstifte Jumbo und Standard sowie Bleitift. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: Dreikantform, Lochverschluss vorhanden. Farbe des Behälters: rot/blau. Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: Dreikantform. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10, Spitzenform: spitz-lang, Farbe des Spitzers: rot/blau. Größe (B x T x H): 45 mm x 42 mm x 62 mm, auf Blisterkarte farbig sortiert
Weitere Informationen:
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Material des Spitzers:
Kunststoff
Ausführung der Spitzerform:
Dreikantform
Produkt-Typbezeichnung:
Dreifachspitzdose GRIP2001farbig
Farbe des Behälters:
rot/blau
Artikelbezeichnung:
Spitzdose
Beschreibung der Besonderheiten:
Dreifachspitzdose in ergonomischer Dreikantform im GRIP Design. Für Farbstifte Jumbo und Standard sowie Bleitift
Messer austauschbar:
Nein
Breite:
45
Farbe des Spitzers:
rot/blau
Material des Behälters:
Kunststoff
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 und 10
Ausführung des Behälters:
Dreikantform
Spitzer austauschbar:
Nein
Spitzenform:
spitz-lang
Tiefe:
42
Garantie gewährt:
Nein
Höhe:
62
Produkttypbezeichnung:
Dreifachspitzdose GRIP2001farbig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.