Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiermotive Doppelspitzdose mit Radierer, Motiv Adler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiermotive Doppelspitzdose mit Radierer, Motiv Adler
Tiermotive Doppelspitzdose mit Radierer, Motiv Adler
Tiermotive Doppelspitzdose mit Radierer, Motiv Adler
Artikel-Nr.:
     C1015-183527
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     183527
EAN/GTIN:
     6933256628589
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelspitzdose Adler inkl. Radierer, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. attraktives, kindgerechtes Design und ergonomische Form mit integriertem Radiergummi. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: oval. Farbe des Behälters: "Adler". Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: Oval. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10, Spitzenform: spitz-lang, Farbe des Spitzers: "Adler". Größe (B x T x H): 30 mm x 15 mm x 65 mm
Weitere Informationen:
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Ausführung des Behälters:
oval
Herstellerproduktbezeichnung:
Dosenspitzer
Farbe des Spitzers:
"Adler"
Tiefe:
15
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 und 10
Höhe:
65
Farbe des Behälters:
"Adler"
Breite:
30
Spitzenform:
spitz-lang
Material des Behälters:
Kunststoff
Ausführung der Spitzerform:
Oval
Spitzer austauschbar:
Nein
Messer austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
attraktives, kindgerechtes Design und ergonomische Form mit integriertem Radiergummi
Material des Spitzers:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
"Adler"
Artikelbezeichnung:
Dosenspitzer
Produkt-Typbezeichnung:
"Adler"
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
"Adler"
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183100
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.