Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiermotive Doppelspitzdose mit Radierer, Motiv Marienkäfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiermotive Doppelspitzdose mit Radierer, Motiv Marienkäfer
Tiermotive Doppelspitzdose mit Radierer, Motiv Marienkäfer
Tiermotive Doppelspitzdose mit Radierer, Motiv Marienkäfer
Artikel-Nr.:
     C1015-183526
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     183526
EAN/GTIN:
     6933256628596
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelspitzdose Käfer inkl. Radierer, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. attraktives, kindgerechtes Design und ergonomische Form mit integriertem Radiergummi. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: oval. Farbe des Behälters: "Käfer". Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: Oval. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10, Spitzenform: spitz-lang, Farbe des Spitzers: "Käfer". Größe (B x T x H): 30 mm x 15 mm x 65 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
attraktives, kindgerechtes Design und ergonomische Form mit integriertem Radiergummi
Material des Spitzers:
Kunststoff
Tiefe:
15
Messer austauschbar:
Nein
Höhe:
65
Farbe des Behälters:
"Käfer"
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 und 10
Spitzenform:
spitz-lang
Ausführung des Behälters:
oval
Breite:
30
Material des Behälters:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
"Käfer"
Spitzer austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitzerform:
Oval
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Farbe des Spitzers:
"Käfer"
Herstellerproduktbezeichnung:
Dosenspitzer
Artikelbezeichnung:
Dosenspitzer
Produkt-Typbezeichnung:
"Käfer"
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
"Käfer"
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
183527
ab € 1,62*
Sonstiges
Faber-Castell
183525
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.