|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-182714 Herst.-Nr.: 182714 EAN/GTIN: 6933256640543 |
| |
|
|  |  |
 | Einfachspitzdose Sleeve Mini Trend 19, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte, für alle gängigen Stiftformen. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: Keilform, Lochverschluss vorhanden. Farbe des Behälters: sortiert. Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: Keilform. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8, Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz, Farbe des Spitzers: sortiert. Größe (B x T x H): 25 mm x 15 mm x 70 mm Weitere Informationen:  |  | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8 | Farbe des Behälters: | sortiert | Herstellerprodukttyp: | Sleeve Mini trend | Ausführung des Behälters: | Keilform | Messer austauschbar: | Nein | Material des Spitzers: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte, für alle gängigen Stiftformen | Ausführung der Spitzerform: | Keilform | Spitzer austauschbar: | Nein | Spitzenform: | spitz-lang und stumpf-kurz | Farbe des Spitzers: | sortiert | Material des Behälters: | Kunststoff | Herstellerproduktbezeichnung: | Dosenspitzer | Lochverschluss vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Dosenspitzer | Produkt-Typbezeichnung: | SLEEVE Mini trend | Garantie gewährt: | Nein | Produkttypbezeichnung: | SLEEVE Mini trend |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |