|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-182561 Herst.-Nr.: 182561 EAN/GTIN: 4005401825616 |
| |
|
|  |  |
 | Marker POSCA PC-5M POS 54x. Werkstoff: Kunststoff. Pigmenttinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtecht. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Marker farbig sortiert. Farbe: rot. Größe (B x T x H): 260 mm x 350 mm x 220 mmPackungsmenge: 54 Weitere Informationen:  |  | Herstellerprodukttyp: | UNI POSCA PC-5M | Farbe: | rot | Beschreibung der Besonderheiten: | Pigmenttinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtecht | Ausführung des Inhalts: | Marker farbig sortiert | Herstellerproduktbezeichnung: | Display | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 54 | Produkt-Typbezeichnung: | Uni POSCA PC-5M | Artikelbezeichnung: | Display | Ausführung des Inhalts des Displays: | Marker farbig sortiert | Ausführung der Sortimentszugabe: | Display Topper | Material des Displays: | Kunststoff | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Marker farbig sortiert | Produkttypbezeichnung: | Uni POSCA PC-5M |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |