|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-182536 Herst.-Nr.: 182536 EAN/GTIN: 3296280035017 |
| |
|
|  |  |
 | Marker UNI POSCA PC-5M Display 36x. Werkstoff: Kunststoff. Pigmenttinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtecht. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Marker farbig sortiert. Farbe: rot. Größe (B x T x H): 190 mm x 160 mm x 230 mmPackungsmenge: 36 Weitere Informationen:  |  | Ausführung des Inhalts: | Marker farbig sortiert | Werkstoff: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Pigmenttinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtecht | Farbe: | rot | Herstellerprodukttyp: | UNI POSCA PC-5M | Herstellerproduktbezeichnung: | Display | Artikelbezeichnung: | Display | Produkt-Typbezeichnung: | Uni POSCA PC-5M | Ausführung der Sortimentszugabe: | Display Topper | Ausführung des Inhalts des Displays: | Marker farbig sortiert | Material des Displays: | Kunststoff | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 36 | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Marker farbig sortiert | Produkttypbezeichnung: | Uni POSCA PC-5M |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |