Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker PX203, 0,8, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmarker PX203, 0,8, silber
Lackmarker PX203, 0,8, silber
Lackmarker PX203, 0,8, silber
Artikel-Nr.:
     C1015-182311
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182311
EAN/GTIN:
     4902778918241
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker PX203. Art der Schreibflüssigkeit: Lack, wasserfest, - °C, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: Rundspitze. Folienversiegelung, Acrylspitze. Material des Schaftes: Alu. Farbe des Schaftes: silber. Strichstärke: 0,8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: silber.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
silber
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
0,8
Artikelbezeichnung:
Lackmaler
nachfüllbar:
Nein
wischfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Alu
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Lack
Produkt-Typbezeichnung:
PX203
Beschreibung der Besonderheiten:
Folienversiegelung, Acrylspitze
Kappe umsteckbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
silber
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PX203
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182310
ab € 1,96*
Sonstiges
Uni-Ball
182301
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.