| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-182084 Herst.-Nr.: 182084 EAN/GTIN: 4902778206706 |
| |
|
| | |
| Lackmarker UNI PAINT PX-20 Shiny bronze. Folienversiegelung, Acrylspitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Alu, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: Shiny Bronze. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 2-3. Ausführung Schreibflüssigkeit: Lack, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Shiny Bronze, max. zulässige Temperatur: - °C, lichtbeständig gegeben, wischfest, wasserfest Weitere Informationen: | | Material des Schaftes: | Alu | Farbe des Schaftes: | Shiny Bronze | Artikelbezeichnung: | Lackmaler | lichtbeständig gegeben: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | wasserfest: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | PX-20 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Lack | Strichstärke: | 2-3 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Shiny Bronze | Kappe umsteckbar: | Ja | nachfüllbar: | Nein | wischfest: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Folienversiegelung, Acrylspitze | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | PX-20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |