| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-182080 Herst.-Nr.: 182080 EAN/GTIN: 4902778203545 |
| |
|
| | |
| Lackmarker UNI PAINT PX-20 Shiny gold. Folienversiegelung, Acrylspitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Alu, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: Shiny Gold. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 2-3. Ausführung Schreibflüssigkeit: Lack, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Shiny Gold, max. zulässige Temperatur: - °C, lichtbeständig gegeben, wischfest, wasserfest Weitere Informationen: | | wischfest: | Ja | Material des Schaftes: | Alu | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Strichstärke: | 2-3 | Farbe des Schaftes: | Shiny Gold | Artikelbezeichnung: | Lackmaler | lichtbeständig gegeben: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Lack | Produkt-Typbezeichnung: | PX-20 | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Folienversiegelung, Acrylspitze | wasserfest: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Shiny Gold | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | PX-20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |