Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC1MR, 0,7, lichtgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC1MR, 0,7, lichtgelb
Marker UNI POSCA PC1MR, 0,7, lichtgelb
Marker UNI POSCA PC1MR, 0,7, lichtgelb
Artikel-Nr.:
     C1015-181705
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     181705
EAN/GTIN:
     4902778249406
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Marker UNI POSCA PC1MR. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: fein. Spitze austauschbar. Lichtecht, Tinte auf Wasserbasis, wasserfest. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7. Schreibfarbe von Schreibgeräten: lichtgelb.
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
0,7
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC1MR
Ausführung der Spitze:
fein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
lichtgelb
Spitze austauschbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtecht, Tinte auf Wasserbasis, wasserfest
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC1MR
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
181720
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
181767
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181713
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181751
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181763
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181707
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181741
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
181781
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181743
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181719
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181738
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181728
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181721
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181799
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
181782
ab € 1,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.