Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clic&Go Wasserbecher, dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clic&Go Wasserbecher, dunkelgrün
Clic&Go Wasserbecher, dunkelgrün
Clic&Go Wasserbecher, dunkelgrün
Clic&Go Wasserbecher, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     C1015-181520
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     181520
EAN/GTIN:
     4005401815204
Suchbegriffe:
Pinselglas
Pinselwascher
Wasserbecher
Wasserbox
Wasserbecher CLIC & GO. Werkstoff: Kunststoff. Anzahl der Wasserkammern: 1. Max. Aufbewahrungsmenge an Pinseln: 2 1. Faltmechanismus zum verstauen, Material Spülmaschinenfest, Wellenrand als Pinselablage. Größe (B x H x T): 100 x 100 x 100 mm. Garantie gewährt. Farbe: grün, gold.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün, gold
Beschreibung der Besonderheiten:
Faltmechanismus zum verstauen, Material Spülmaschinenfest, Wellenrand als Pinselablage
Herstellerprodukttyp:
Clic&Go
Herstellerproduktbezeichnung:
Wasserbecher
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Wasserkammern:
1
max. Aufbewahrungsmenge an Pinseln:
2
Produkt-Typbezeichnung:
CLIC & GO
Artikelbezeichnung:
Wasserbecher
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
CLIC & GO
Weitere Suchbegriffe: pinselwascher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,52*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
181510
€ 2,57*
Sonstiges
Faber-Castell
181517
€ 2,59*
Sonstiges
Faber-Castell
181580
€ 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.