Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clic&Go Wasserbecher, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clic&Go Wasserbecher, blau
Clic&Go Wasserbecher, blau
Clic&Go Wasserbecher, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-181510
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     181510
EAN/GTIN:
     4005401815105
Suchbegriffe:
Pinselglas
Pinselwascher
Wasserbecher
Wasserbox
Wasserbecher Clic&Go blau, Werkstoff: Kunststoff. Faltmechanismus zum verstauen, Material Spülmaschinenfest, Wellenrand als Pinselablage, Anzahl der Wasserkammern: 1, max. Aufbewahrungsmenge an Pinseln: 2. Farbe: blau. Größe (B x T x H): 100 mm x 100 mm x 100 mm. einzeln
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Clic&Go
Beschreibung der Besonderheiten:
Faltmechanismus zum verstauen, Material Spülmaschinenfest, Wellenrand als Pinselablage
max. Aufbewahrungsmenge an Pinseln:
2
Farbe:
blau
Herstellerproduktbezeichnung:
Wasserbecher
Anzahl der Wasserkammern:
1
Produkt-Typbezeichnung:
CLIC & GO
Artikelbezeichnung:
Wasserbecher
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
CLIC & GO
Weitere Suchbegriffe: pinselwascher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
125031
€ 11,56*
Zubehör
Faber-Castell
125030
€ 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.