Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clic&Go Wasserbecher, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clic&Go Wasserbecher, rot
Clic&Go Wasserbecher, rot
Clic&Go Wasserbecher, rot
Artikel-Nr.:
     C1015-181517
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     181517
EAN/GTIN:
     4005401815174
Suchbegriffe:
Pinselglas
Pinselwascher
Wasserbecher
Wasserbox
Wasserbecher Clic&Go rot, Werkstoff: Kunststoff. Faltmechanismus zum verstauen, Material Spülmaschinenfest, Wellenrand als Pinselablage, Anzahl der Wasserkammern: 1, max. Aufbewahrungsmenge an Pinseln: 2. Farbe: rot. Größe (B x T x H): 100 mm x 100 mm x 100 mm
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Wasserbecher
Beschreibung der Besonderheiten:
Faltmechanismus zum verstauen, Material Spülmaschinenfest, Wellenrand als Pinselablage
Anzahl der Wasserkammern:
1
max. Aufbewahrungsmenge an Pinseln:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Herstellerprodukttyp:
Clic&Go
Artikelbezeichnung:
Wasserbecher
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
CLIC & GO
Produkttypbezeichnung:
CLIC & GO
Weitere Suchbegriffe: pinselwascher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
181510
€ 2,57*
Sonstiges
Faber-Castell
181520
€ 2,52*
Sonstiges
Faber-Castell
181580
€ 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.