Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker Uni Posca PC-7M, 4,8 - 5,5, sonnengelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker Uni Posca PC-7M, 4,8 - 5,5, sonnengelb
Marker Uni Posca PC-7M, 4,8 - 5,5, sonnengelb
Marker Uni Posca PC-7M, 4,8 - 5,5, sonnengelb
Artikel-Nr.:
     C1015-181315
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     181315
EAN/GTIN:
     4902778228272
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Marker Uni Posca PC-7M. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Tinte auf Wasserbasis, wasserfest und lichtecht, für fast alle Oberflächen. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 4,8 - 5,5. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sonnengelb.
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
4,8 - 5,5
Spitze austauschbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sonnengelb
Kappe umsteckbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Herstellerprodukttyp:
Uni Posca PC-7M
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, wasserfest und lichtecht, für fast alle Oberflächen
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Uni Posca PC-7M
Produkttypbezeichnung:
Uni Posca PC-7M
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,20*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
181387
€ 4,20*
Sonstiges
Uni-Ball
181351
€ 4,19*
Sonstiges
Uni-Ball
181363
€ 4,20*
Sonstiges
Uni-Ball
181307
€ 4,19*
Sonstiges
Uni-Ball
181333
€ 4,18*
Sonstiges
Uni-Ball
181353
€ 4,22*
Sonstiges
Uni-Ball
181366
€ 4,20*
Sonstiges
Uni-Ball
181311
€ 4,19*
Sonstiges
Uni-Ball
181328
€ 4,20*
Sonstiges
Uni-Ball
181321
€ 4,20*
Sonstiges
Uni-Ball
181334
€ 4,20*
Sonstiges
Uni-Ball
181301
€ 4,20*
Sonstiges
Uni-Ball
181399
€ 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.