Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Factory Schnellverstellzirkel blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Factory Schnellverstellzirkel blau
Factory Schnellverstellzirkel blau
Factory Schnellverstellzirkel blau
Factory Schnellverstellzirkel blau
Artikel-Nr.:
     C1015-174340
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     174340
EAN/GTIN:
     4005401743408
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel faber-castell
schnellverstellzirkel
Zirkel Schnellverstell. Factory blau, Werkstoff: Metall.inkl Ersatzteildose und Minen, sortenreine Sortierung. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Zahnradführung, Art der Feineinstellfunktion: Mitteltriebrad, Anzahl der Gelenke: 2, Verwendung für Zapfendurchmesser: 4 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Minenbüchse vorhanden, Länge: 170 mm, Farbe: pearl blue
Weitere Informationen:
Farbe:
pearl blue
Produkt-Typbezeichnung:
Factory
Anzahl der Gelenke:
2
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Werkstoff:
metall | Metall
Art der Feineinstellfunktion:
Mitteltriebrad
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
340
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl Ersatzteildose und Minen, sortenreine Sortierung
Artikelbezeichnung:
Schnellverstellzirkel
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Zahnradführung
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Bleieinsatz
Verwendung für Zapfendurchmesser:
4
Länge:
170
Produkttypbezeichnung:
Factory
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
123121
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.