Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Factory Neon Schnellverstellzirkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Factory Neon Schnellverstellzirkel
Factory Neon Schnellverstellzirkel
Factory Neon Schnellverstellzirkel
Factory Neon Schnellverstellzirkel
Factory Neon Schnellverstellzirkel
Artikel-Nr.:
     C1015-174335
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     174335
EAN/GTIN:
     4005401743354
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel faber-castell
schnellverstellzirkel
Zirkel Schnellverstell. Factory Neon, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Geriller Zirkelkopf für sicheren Halt.Schnellverstellzirkel für Schule und Ausbildung. Sehr gute Gängigkeit der Zirkelschenkel. Rutschfeste Nadel- und Minenklemmung. Farbig sortiert Motiv Factory neon. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drucktastenmechanik, Art der Feineinstellfunktion: robuste Zahnradführung, Anzahl der Gelenke: 2, Verwendung für Zapfendurchmesser: 4 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Minenbüchse vorhanden, Länge: 170 mm, Farbe: sortiert
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Art der Feineinstellfunktion:
robuste Zahnradführung
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Geriller Zirkelkopf für sicheren Halt
Länge:
170
Beschreibung der Besonderheiten:
Schnellverstellzirkel für Schule und Ausbildung. Sehr gute Gängigkeit der Zirkelschenkel. Rutschfeste Nadel- und Minenklemmung. Farbig sortiert Motiv FACTORY
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Bleieinsatz
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellverstellzirkel FACTORY 2015
Artikelbezeichnung:
Zirkel
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Zapfendurchmesser:
4
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
340
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Drucktastenmechanik
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Gelenke:
2
Produkttypbezeichnung:
Schnellverstellzirkel FACTORY 2015
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.