Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riesenteilzirkel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riesenteilzirkel, schwarz
Riesenteilzirkel, schwarz
Riesenteilzirkel, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-174207
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     174207
EAN/GTIN:
     4005401742074
Suchbegriffe:
Bleistiftzirkel
Schnellverstellzirkel
Teilzirkel
schnellverstellzirkel faber-castell
Zirkel Riesenteilzirkel schwarz, Werkstoff: Metall, Ausführung der Griffzone: Kunststoffschalen.Gerillter Zirkelkopf für sicheren Halt. Inkl. Ersatzteildose. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drucktastenmechanik, Art der Feineinstellfunktion: Mitteltriebrad, Anzahl der Gelenke: 1, Verwendung für Zapfendurchmesser: 4 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Minenbüchse vorhanden, Länge: 170 mm, Farbe: schwarz. in Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Drucktastenmechanik
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Bleieinsatz
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Zirkel
Ausführung der Griffzone:
Kunststoffschalen
Anzahl der Gelenke:
1
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
340
Beschreibung der Besonderheiten:
Gerillter Zirkelkopf für sicheren Halt. Inkl. Ersatzteildose
Verwendung für Zapfendurchmesser:
4
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Riesenteilzirkel
Art der Feineinstellfunktion:
Mitteltriebrad
Werkstoff:
Metall | metall
Länge:
170
Farbe:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Riesenteilzirkel
Artikelbezeichnung:
Zirkel
Produkttypbezeichnung:
Riesenteilzirkel
Weitere Suchbegriffe: schnellverstellzirkel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
123121
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.