Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POS-Display Goldfaber Sketch Marker. 60 Farben a 5 Marker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POS-Display Goldfaber Sketch Marker. 60 Farben a 5 Marker
POS-Display Goldfaber Sketch Marker. 60 Farben a 5 Marker
POS-Display Goldfaber Sketch Marker. 60 Farben a 5 Marker
POS-Display Goldfaber Sketch Marker. 60 Farben a 5 Marker
Artikel-Nr.:
     C1015-164760
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     164760
EAN/GTIN:
     4005401647607
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
faber castell permanent marker
permanent marker
POS-Display Goldfaber Sketch Marker. Werkstoff: Kunststoff. Alkoholbasierter Marker mit zwei Spitzen; hohe Deckkraft durch wiederholten Farbauftrag. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 60 Farben a 5 Marker. Farbe: bunt. Größe (B x T x H): 245 mm x 180 mm x 585 mmPackungsmenge: 300
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts des Displays:
60 Farben a 5 Marker
Material des Displays:
Kunststoff
Höhe:
585
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
300
Breite:
245
Beschreibung der Besonderheiten:
Alkoholbasierter Marker mit zwei Spitzen; Wisch- und wasserfest; schnell trocknende Tinte
Tiefe:
180
Ausführung der Sortimentszugabe:
Aufstelldisplay
Farbe:
bunt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,33*
€ 559,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,91*
€ 522,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,56*
€ 488,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,46*
€ 478,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,40*
€ 463,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.