Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Aqua Dual Marker Warenpaket 60x 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Aqua Dual Marker Warenpaket 60x 5
Goldfaber Aqua Dual Marker Warenpaket 60x 5
Goldfaber Aqua Dual Marker Warenpaket 60x 5
Artikel-Nr.:
     C1015-164660
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     164660
EAN/GTIN:
     4005401646600
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
faber castell permanent marker
permanent marker
Gofa Aqua Dual Marker Warenpaket 60x 5. Werkstoff: Kunststoff. wasserbasierter Farbstoffmarker mit zwei Spitzen, flexible PInselspitze und metallgefasste Fineliner Spitze; Schaft und Kappe 100 % Rezyklat. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 60 Einzelfarben a 5 Stück. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 245 mm x 180 mm x 585 mmPackungsmenge: 300
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Warenpaket
Beschreibung der Besonderheiten:
wasserbasierter Farbstoffmarker mit zwei Spitzen, flexible PInselspitze und metallgefasste Fineliner Spitze; Schaft und Kappe 100 % Rezyklat
Tiefe:
180
Höhe:
585
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
300
Farbe:
sortiert
Ausführung des Inhalts des Displays:
60 Einzelfarben a 5 Stück
Breite:
245
Produkt-Typbezeichnung:
Goldfaber Dual Marker Aqua
Ausführung der Sortimentszugabe:
Modul
Material des Displays:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Goldfaber Dual Marker Aqua
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
60 Einzelfarben a 5 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,88*
€ 562,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,51*
€ 543,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,71*
€ 493,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,40*
€ 483,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,24*
€ 462,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.