Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Aqua Dual Marker, blassrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Aqua Dual Marker, blassrosa
Goldfaber Aqua Dual Marker, blassrosa
Goldfaber Aqua Dual Marker, blassrosa
Goldfaber Aqua Dual Marker, blassrosa
Artikel-Nr.:
     C1015-164614
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     164614
EAN/GTIN:
     4005401646143
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Goldfaber Aqua Dual Marker Farbe 114. weiche, flexible Pinselspitze und metallgefasste Fineliner Spitze, vollständig wasservermalbar, Kappe und Schaft 100 % Rezyklat. Ausführung Schreibflüssigkeit: Farbstoff wasserbasiert, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blassrosa. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,4, Ausführung der Spitze: Pinsel und Faserspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Rezyklat Kunststoff, Farbe des Schaftes: grau
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Dual Marker
Ausführung der Spitze:
Dualmarker
nachfüllbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Goldfaber Aqua
Kappe umsteckbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
weiche, flexible Pinselspitze und metallgefasste Fineliner Spitze, vollständig wasservermalbar, Kappe und Schaft 100 % Rezyklat
Material des Schaftes:
Rezyklat Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Farbstoff wasserbasiert
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blassrosa
Clip vorhanden:
Nein
wasserfest:
Nein
Strichstärke:
0,4
Farbe des Schaftes:
grau
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Goldfaber Aqua
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.