| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-164524 Herst.-Nr.: 164524 EAN/GTIN: 4005401645245 |
| |
|
| | |
| Gofa Aqua Dual Marker Lettering 6x. weiche, flexible Pinselspitze und metallgefasste Fineliner Spitze, vollständig wasservermalbar, Kappe und Schaft 100 % Rezyklat. Ausführung Schreibflüssigkeit: Farbstoff wasserbasiert, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,4, Ausführung der Spitze: Pinsel und Faserspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Rezyklat Kunststoff, Farbe des Schaftes: grau. 6er Etui Lettering Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | nachfüllbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Dual Marker | Spitze austauschbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Farbstoff wasserbasiert | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Farbe des Schaftes: | grau | Clip vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Goldfaber Aqua | Strichstärke: | 0,4 | Material des Schaftes: | Rezyklat Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | weiche, flexible Pinselspitze und metallgefasste Fineliner Spitze, vollständig wasservermalbar, Kappe und Schaft 100 % Rezyklat | wasserfest: | Nein | Ausführung der Spitze: | Dualmarker | Kappe umsteckbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Goldfaber Aqua |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fineliner, Permanent Marker, Permanentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fineliner faber castell 0,4 mm, feinliner sortiert, feinliner 0,4 mm |
| | |
| |