| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-162030 Herst.-Nr.: 162030 EAN/GTIN: 4005401620303 |
| |
|
| | |
| Pitt Artist Pen Dualmarker, Ausführung: Dualmarker, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Material des Schaftes: Kunststoff, Marker mit zwei Spitzen, Pinselspitze und metallgefasst Faserspitze, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Strichstärke: 0,8, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, 30er Etui Weitere Informationen: | | nachfüllbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Pitt Artist Pen Dualmarker | Artikelbezeichnung: | Künstlertuschemarker | Strichstärke: | 0,8 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Ausführung der Spitze: | Dualmarker | Clip vorhanden: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Spitze austauschbar: | Nein | wasserfest: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Marker mit zwei Spitzen, Pinselspitze und metallgefasst Faserspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Kappe umsteckbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Pitt Artist Pen Dualmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |