| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-160573 Herst.-Nr.: 160573 EAN/GTIN: 4005401605737 |
| |
|
| | |
| Aquarellmarker Albrecht Dürer Farbe 273. mit zwei Spitzen für flächigen und präzisen Farbauftrag, hoch lichtbeständig, aquarellierbar auf Aquarellpapier. Ausführung Schreibflüssigkeit: Aquarelltinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: warmgrau IV. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,8, Ausführung der Spitze: Faser und Pinselspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz Weitere Informationen: | | nachfüllbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | warmgrau IV | wasserfest: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Aquarellmarker | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Aquarelltinte | Spitze austauschbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Albrecht Dürer | Beschreibung der Besonderheiten: | mit zwei Spitzen für flächigen und präzisen Farbauftrag, hoch lichtbeständig, aquarellierbar auf Aquarellpapier | Farbe des Schaftes: | schwarz | Strichstärke: | 0,8 | Ausführung der Spitze: | Pinsel - Faserspitze | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Albrecht Dürer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Permanent Marker, Permanentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, faber castel fineliner set, feinliner sortiert, faber castell feinliner |
| | |
| |