| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-160572 Herst.-Nr.: 160572 EAN/GTIN: 4005401605720 |
| |
|
| | |
| Aquarellmarker Albrecht Dürer Farbe 272. mit zwei Spitzen für flächigen und präzisen Farbauftrag, hoch lichtbeständig, aquarellierbar auf Aquarellpapier. Ausführung Schreibflüssigkeit: Aquarelltinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: warmgrau III. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,8, Ausführung der Spitze: Faser und Pinselspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz Weitere Informationen: | | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Ausführung der Spitze: | Pinsel - Faserspitze | Kappe umsteckbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Albrecht Dürer | Spitze austauschbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | mit zwei Spitzen für flächigen und präzisen Farbauftrag, hoch lichtbeständig, aquarellierbar auf Aquarellpapier | Farbe des Schaftes: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Aquarellmarker | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | warmgrau III | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Aquarelltinte | nachfüllbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Strichstärke: | 0,8 | Material des Schaftes: | Kunststoff | wasserfest: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Albrecht Dürer | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Permanent Marker, Permanentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, faber castel fineliner set, feinliner sortiert, faber castell feinliner |
| | |
| |